KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBN2082B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88434525
品番
FBN2082B11D30
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2082H
軸穴径(Φmm)
30