KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBN50SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88435584
品番
FBN50SD12D20
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
20