KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBN60B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88436144
品番
FBN60B38D32
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
38
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
32