KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG200A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88440274
品番
HG200A28H
参考基準価格(税別)
¥142,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
35.3
チェーンNo.
200
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
28
軸穴径(Φmm)
36〜
下穴径d(Φmm)
35
アズワン品番
64-7518-51