KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG80-2A2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88442094
品番
HG80-2A25H
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
25
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.1
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
80-2
下穴径d(Φmm)
23
軸穴径(Φmm)
24〜