KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット K40B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88443004
品番
K40B14
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
14
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
下穴径d(Φmm)
12
軸穴径(Φmm)
13〜25