※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット410
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88443293
品番
K410B12
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
歯数
12
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
410
下穴径d(Φmm)
10
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
11〜18