KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK100C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444431
品番
NK100C75
参考基準価格(税別)
¥112,700
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
C形
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
歯数
75
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
100
下穴径d(Φmm)
30
軸穴径(Φmm)
31〜103