※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK11SSB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444456
品番
NK11SSB15
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
1.6
チェーンNo.
11
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
4〜9
材質
ステンレス
形状
削出仕様