KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK15B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445235
品番
NK15B15
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2
チェーンNo.
15
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
7〜12
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
6