KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK160B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445515
品番
NK160B17
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
29.4
チェーンNo.
160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
17
軸穴径(Φmm)
31〜103
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
30
歯部処理
歯先高周波焼入