KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK160B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445524
品番
NK160B18
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
29.4
チェーンNo.
160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
18
軸穴径(Φmm)
31〜103
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
30
アズワン品番
64-7526-50
歯部処理
歯先高周波焼入