KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK160B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445594
品番
NK160B26
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
29.4
チェーンNo.
160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
26
軸穴径(Φmm)
36〜118
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
下穴径d(Φmm)
35
アズワン品番
64-7526-57