KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK40-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445944
品番
NK40-2B13
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
歯数
13
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40-2
下穴径d(Φmm)
13
歯部処理
歯先高周波焼入
軸穴径(Φmm)
14〜22
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。