スプロケット NK40-2B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88446023 品番 NK40-2B21
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
スプロケット形状B形 材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 歯数21 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.40-2 下穴径d(Φmm)13 歯部処理歯先高周波焼入 軸穴径(Φmm)14〜45
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする