KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK50-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88446583
品番
NK50-2B42
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
8.4
チェーンNo.
50-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
42
軸穴径(Φmm)
24〜66
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
23
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。