KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ベルト
KANA(片山チエン)の タイミングベルト
タイミングベルト H075形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88452795
品番
TB300H075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
60
ベルトピッチ周長(mm)
762
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
4.59
種類
タイミングベルト