曜日別特売
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918

E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918
E0734NL-245 ファントムライト FL-5050MC 弘進ゴム 88457918

ファントムライト FL-5050MC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
色レッド/ブラック
内容量1足注文コード88457918品番E0734NL-245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ランニングシューズをイメージしたスポーティーデザインの樹脂製先芯入りスニーカーです。 片足280gの超軽量設計、スマートな形状で足にフィットするオリジナルラストを採用。

色
レッド/ブラック
サイズ(cm)
24.5
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
280(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・伸縮性生地採用・通気性〇 衝撃吸収EVA中敷入
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする