ファントムライト FL-5050MC
ランニングシューズをイメージしたスポーティーデザインの樹脂製先芯入りスニーカーです。 片足280gの超軽量設計、スマートな形状で足にフィットするオリジナルラストを採用。
- 形状
- ミドルカット
- 種類
- セーフティーシューズ
- 材質(アッパー)
- 合成皮革、合成繊維
- 材質(ソール)
- EVA,ゴム
- 標準質量(g/片足)
- 280(26.0cm)
- 機能
- 軽量樹脂先芯・伸縮性生地採用・通気性〇 衝撃吸収EVA中敷入
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- 樹脂
- 内容量
- 1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ


































