弘進ゴム
ファントムライト FL-5050MC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
レッド/ブラック
Lグレー/ホワイト
レッド/ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
88457945
品番
E0734NL-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ランニングシューズをイメージしたスポーティーデザインの樹脂製先芯入りスニーカーです。 片足280gの超軽量設計、スマートな形状で足にフィットするオリジナルラストを採用。
色
レッド/ブラック
サイズ(cm)
26
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
280(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・伸縮性生地採用・通気性〇 衝撃吸収EVA中敷入
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂