曜日別特売

紳士セーフティESM120D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1双注文コード88458259品番ブラック 27.0cm
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

EDWIN史上初のダイヤル式セーフティシューズです。
手袋を付けていても着脱が片手でしやすいダイヤル式です。
圧倒的なボリューム感、鋼鉄製先芯入りとは思えない軽さとシルエットです。
ソールに発泡ラバーを採用しているので驚きの軽さとクッション性の良さを高い次元で両立します。
3箇所に分かれた防滑意匠ゴムソールを採用、滑りにくく屈曲性に優れた仕上がりです。
取外し可能なカップインソールの為、洗浄、交換が可能なのでいつでも清潔に保つことができます。

用途
ダイヤル式セーフティシューズ。
サイズ(cm)
27
仕様
鋼鉄芯,防滑底,カップインソール,反射材使用
材質
甲被;合成繊維,合成皮革,靴底;合成底
色
ブラック
ウィズ
3E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする