曜日別特売
RT112-0D6FUMDG RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC unitech 88460831

RT112-0D6FUMDG RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC unitech 88460831
RT112-0D6FUMDG RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC unitech 88460831
RT112-0D6FUMDG RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC unitech 88460831
RT112-0D6FUMDG RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC unitech 88460831
RT112-0D6FUMDG RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC unitech 88460831
RT112-0D6FUMDG RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC unitech 88460831

RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88460831
品番
RT112-0D6FUMDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。
Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。
クゥアルコムSnapdragon(TM)6490プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大 2.7 GHz)搭載。
手袋を装着した状態での画面タッチに対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。
Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (Wi-fiモデル:最大18時間) を両立しました。
※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。

用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
その他
【デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)】IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2x2 MU-MIMO)
寸法(mm)
260×165×12
サイズ
10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits
質量(g)
690
メモリー
RAM 8GB / 128GB Flash ROM
防塵防水性能
IP67
使用CPU
Qualcomm Snapdragon(TM) 6490 オクタ(8)コアプロセッサ, 64 bits, 8x CPU, 最大 2.7 GHz
バッテリー容量(mAh)
【メインバッテリ】8800 (交換可能)
OS
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 (Windows On Arm)
連続動作時間
Wi-fiモデル:最大18時間 / LTEモデル:最大16時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R)5.2
動作温度範囲(℃)
-20~55
カメラ仕様
フロントカメラ(固定焦点):500万画素 / リアカメラ(自動焦点、LED / フラッシュライト):1300万画素
電源アダプタ
45W PD対応 USB-C 電源アダプタ(電源コード:1550-905941G-Jは別売り)
シンボル
1次元バーコード:UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Discrete 2 of 5 (DTF), Codabar(NW - 7), MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, コンポジットコード、2次元バーコード:QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1コンポジット, Han Xin Code
落下耐久(m)
1.5
無線LAN
WiFi 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz
相対湿度(%RH)
5~95(結露ないこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする