CPL60 チェーンプーラ KANA(片山チエン) 88475362 CPL60 チェーンプーラ KANA(片山チエン) 88475362 CPL60 チェーンプーラ KANA(片山チエン) 88475362

チェーンプーラ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88475362 品番 CPL60
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チェーンを接続する際に使用します。
チェーン接続が迅速、簡単にできます。

寸法A(mm)185 寸法B(mm)- 寸法C(mm)25 寸法D(mm)10〜57 寸法L(mm)110 種類チェーン用加工器具 使用チェーン60〜100

商品説明動画

KANAチェーンプーラー
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:243
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88475371
2021-06-29
用途:
産業機械の点検整備
建設業・工事業

アマチュア向けの工具でプロ様では無いですね。
#240のチェーンの調整に簡単に曲がって使い物にはなりませんね。

一発でスクラップになりました。

対象商品:
88475353
2020-11-20
用途:
チェーンを繋ぐ時に使ってます。
農・林・水産業

大変便利な商品だと思います。軽くて簡単にチェーンを繋ぐ事ができ重宝してます。

対象商品:
88475353
2015-08-29
用途:
オートバイのチェーン交換
農・林・水産業

なくても作業は出来るが、あると便利。専用工具を持っていると作業が捗る。

対象商品:
88475353
2017-03-08
用途:
搬送装置のチェーン接続
建設業・工事業

これはチェーンデタッチャーとセットで使うものなのだろうけど、
35〜60で使用するときに
チェーンプーラがCPL35に対して
チェーンデタッチャ−がDT60と紛らわしい(CPL60が60〜100で存在する)
その為、一度キャンセルして再度注文をしてしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする