KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット 2062B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88476141
品番
2062B18
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
18
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2062H
下穴径d(Φmm)
25
軸穴径(Φmm)
26〜63