KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット 2082B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88476482
品番
2082B28
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
28
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2082H
下穴径d(Φmm)
35
アズワン品番
64-7415-83
軸穴径(Φmm)
36〜80