KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット 2102B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88476613
品番
2102B11
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
C2102H
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
36〜80
下穴径d(Φmm)
35