※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット SUS2052B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88476762
品番
SUS2052B11
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2052
下穴径d(Φmm)
20
軸穴径(Φmm)
21〜48