ニバイピッチローラチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3m) ピッチ(mm)25.4 注文コード88476884 品番C2040-T
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はピッチなど14種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数120 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)2.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする