ニバイピッチローラチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3m) ピッチ(mm)31.75 注文コード88476927 品番C2050-T
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はピッチなど14種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数96 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)4.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする