ニバイピッチローラチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3m) ピッチ(mm)38.1 注文コード88476963 品番C2060H-T
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はピッチなど14種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数80 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)6.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする