アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 注文コード88477164 品番C2050-K2JL
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はピッチなど16種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 最大許容張力(kN)4.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする