フィットリンクローラチェーン FT40

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88479736 品番 FT40-132J
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数132 トラスコ品番410-7411 質量(kg)1 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)3.63

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする