KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
フィットリンクローラチェーン FT40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88479745
品番
FT40-134J
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
134
トラスコ品番
410-7420
質量(kg)
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
3.63
商品説明動画
KANA-フィットリンクローラチェーン
参考になった