KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
フィットリンクローラチェーン FT40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ユニットリンク数
240
注文コード
88480271
品番
FT40-240J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,950
この商品は
ユニットリンク数
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
トラスコ品番
410-8001
質量(kg)
2
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
3.63
商品説明動画
KANA-フィットリンクローラチェーン
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88480271
FT40-240J
05749527
KCM40-3m
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)
1本
¥
2,795
税込
¥
3,075
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です