KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
フィットリンクローラチェーン FT50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88480287
品番
FT50-100J
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
100
トラスコ品番
410-8434
質量(kg)
2
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
6.37
商品説明動画
KANA-フィットリンクローラチェーン
参考になった