フィットリンクローラチェーン FT50

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88480497 品番 FT50-142J
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数142 トラスコ品番410-8663 質量(kg)2 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)6.37

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする