FT60-160J フィットリンクローラチェーン  FT50 KANA(片山チエン) 列数1 88480777

フィットリンクローラチェーン FT50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ユニットリンク数160 注文コード88480777 品番FT60-160J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,590
この商品はユニットリンク数など51種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 トラスコ品番410-9724 質量(kg)4 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)8.83

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88480777 FT60-160J 05749563 KCM60-3m 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 1本 5,330 税込5,863 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする