KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
6.35
注文コード
88480874
品番
KANA25-JL
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1