KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
88480917
品番
KANA40-JL
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.85
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1