KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
88480926
品番
KANA50-JL
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.4
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1