KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チェーンカップリング(本体片側)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
14
全長L(mm)
64.8
注文コード
88484593
品番
FBN3012D14
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・全長L
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
14
全長L(mm)
64.8
寸法a(mm)
16
寸法BL(mm)
29.8
寸法BD(mm)
26.5
寸法O(Φmm)
45
寸法S(mm)
5.2
質量(kg)
0.1