KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チェーンカップリング(本体片側)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
22
全長L(mm)
79.4
注文コード
88484681
品番
FBN4012D22
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・全長L
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
22
軸穴径d2(Φmm)
22
全長L(mm)
79.4
寸法a(mm)
17
寸法BL(mm)
36
寸法BD(mm)
36
寸法O(Φmm)
62
寸法S(mm)
7.4
質量(kg)
0.2