KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
88488242
品番
KANA80-JL
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.75
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1