KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
ラックギヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88488346
品番
KCPF5-1000
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
歯数
200
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラックギヤ