KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
ラックギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88488364
品番
KCPF5-2000
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
歯数
410
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラックギヤ