5944 防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機) 88488732

防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88488732 品番5944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。
プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。
プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。

種類防水コンセント 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88488732 5944 44422176 5944 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) 1台 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする