金沢車輌
環境静音樹脂台車
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
455
455
600
均等荷重(kg)
150
150
300
荷台寸法(奥行)(mm)
605
605
780
車輪径(Φmm)
100
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88488881
品番
NP-101GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
740×455
床面高さ(mm)
146
質量(kg)
9
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ノーカーボングレーゴム静音
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×2個、固定×2個
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
455
ハンドル高さ(mm)
905
材質(台)
PP
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
1-7774-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
環境静音、騒音対策
荷台寸法(奥行)(mm)
605
騒音対策
あり
材質(荷台)
PP
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
もっと見る