NP-301GS 環境静音樹脂台車 金沢車輌 88488897

環境静音樹脂台車

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
均等荷重(kg)300
荷台寸法(奥行)(mm)780
車輪径(Φmm)130
内容量1台注文コード88488897品番NP-301GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
荷台寸法(mm)915×600床面高さ(mm)215質量(kg)14材質樹脂車輪径(Φmm)130材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905材質(台)PP材質(ハンドル)スチールアズワン品番1-7774-02RoHS指令(10物質対応)対応特性環境静音、騒音対策荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策あり材質(荷台)PPハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88488881
2019-04-09
用途: ビジネスビル内工具運搬
運輸・通信業

とても静かでスムーズ。ハンドルも気持ち高めで非常に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする