※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS50×2 固定滑車たて型分離式 スリーエッチ 88490026 TS50×2 固定滑車たて型分離式 スリーエッチ 88490026

固定滑車たて型分離式

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88490026 品番 TS50×2
販売期限:2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥21,450 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロープの脱着が簡単に行えます。

使用荷重(kg)125 車数2 車輪径(Φmm)50 材質ステンレス 質量(g)880 用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。 軸受種類メタル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88489974
2020-04-08
用途:
ロードスターの屋根のつり上げ補助
建設業・工事業

まだ使ってはいませんが組み立て式なのでワイヤー付きのウインチが使え容易にワイヤーを通せる仕組みになっているので便利です。
物もしっかりしていますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする