スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレススナッチ フック型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88490333
品番
75×1SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベケット付
質量(kg)
1.7
全長A(mm)
270
使用荷重(kg)
500
溝幅(mm)
15
寸法B(mm)
85
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
厚さC(mm)
38
頭部
フック型
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。